Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNROTPC-S6-G1/4E

  • ERIKS:605425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Terugslagkleppen standaard
  • Stroming naar inschroefaansluiting
  • Schroefdraad: BSPP-draad, cilindrisch ISO 1179-2 vorm E
  • Afdichting: PEFLEX profielafdichtingsring
  • Afdichtingsmateriaal: Standaard NBR
  • Buisaansluiting: 24° volgens ISO 8434-1
  • Openingsdruk 1 bar
Opslaan in lijst

€ 10,74/ stukexcl. btw

€ 13,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNROTP
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
630 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
6S + 1/4" BSP
Stromingsrichting
Stroming naar inschroefaansluiting
Afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Afdichting materiaal
NBR