Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNROTPC-S16-G1/2E

  • ERIKS:11452120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Terugslagkleppen standaard
  • Stroming naar inschroefaansluiting
  • Schroefdraad: BSPP-draad, cilindrisch ISO 1179-2 vorm E
  • Afdichting: PEFLEX profielafdichtingsring
  • Afdichtingsmateriaal: Standaard NBR
  • Buisaansluiting: 24° volgens ISO 8434-1
  • Openingsdruk 1 bar
Opslaan in lijst

€ 21,63/ stukexcl. btw

€ 26,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNROTP
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
16S + 1/2 "BSP
Stromingsrichting
Stroming naar inschroefaansluiting
Afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Afdichting materiaal
NBR