€ 8,48/ stukexcl. btw
€ 10,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROTP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 250 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 8L + 1/4" BSP |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | NBR |
€ 12,89/ stukexcl. btw
€ 15,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026