€ 9,80/ stukexcl. btw
€ 11,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROTP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 250 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 6L + M10x1.0 |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | NBR |