Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNROTP-L6-M10E

  • ERIKS:11452091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Terugslagkleppen standaard
  • Stroming naar inschroefaansluiting
  • Schroefdraad: metrisch, cilindrisch ISO 9974-2 vorm E
  • Afdichting: PEFLEX profielafdichtingsring
  • Afdichtingsmateriaal: Standaard NBR
  • Buisaansluiting: 24° volgens ISO 8434-1
  • Openingsdruk 1 bar
Opslaan in lijst

€ 8,80/ stukexcl. btw

€ 10,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
6L + M10x1.0
Stromingsrichting
Stroming naar inschroefaansluiting
Afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Afdichting materiaal
NBR
Alternatieven
Product Image

STAUFF Terugslagklep FI-RVZ-06LM-WD-B-W3-1

  • Eriks:14519473
  • Manufacturer:6010000215

€ 12,07/ stukexcl. btw

€ 14,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/04/2027