€ 7,66/ stukexcl. btw
€ 9,27incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROTP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 250 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 6L + 1/8 "BSP |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | NBR |