€ 19,68/ stukexcl. btw
€ 23,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROTP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 160 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 18L + 1/2" BSP |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | NBR |