€ 8,54/ stukexcl. btw
€ 10,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROPT |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 250 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 8L + 1/4" BSP |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | NBR |
€ 12,98/ stukexcl. btw
€ 15,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026