€ 76,20/ stukexcl. btw
€ 92,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROPT |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 100 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 42L + 1.1/2" BSP |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | NBR |