Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNROPTC-L12-G3/8E

  • ERIKS:11452040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Terugslagkleppen standaard
  • Stroming vanaf inschroefaansluiting
  • Schroefdraad: BSPP-draad, cilindrisch ISO 1179-2 vorm E
  • Afdichting: PEFLEX profielafdichtingsring
  • Afdichtingsmateriaal: Standaard NBR
  • Buisaansluiting: 24° volgens ISO 8434-1
  • Openingsdruk 1 bar
Opslaan in lijst

€ 12,61/ stukexcl. btw

€ 15,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNROPT
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
12L + 3/8" BSP
Stromingsrichting
Stroming vanaf inschroefaansluiting
Afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Afdichting materiaal
NBR
Alternatieven
Product Image

STAUFF Terugslagklep FI-RVV-12LR-WD-B-W3-1-MS

  • Eriks:14519335
  • Manufacturer:6010002608

€ 19,35/ stukexcl. btw

€ 23,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026