€ 10,29/ stukexcl. btw
€ 12,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROPT |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 250 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 10L + 1/4" BSP |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | NBR |