€ 32,20/ stukexcl. btw
€ 38,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROPT |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 20S + 3/4" BSP |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | NBR |
€ 50,78/ stukexcl. btw
€ 61,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026