€ 71,58/ stukexcl. btw
€ 86,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROPT |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 100 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 42L + M48x2.0 |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | NBR |