Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNROC-S38

  • ERIKS:605344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Leidingbouw terugslagklep type RHD.
- Met pijpaansluitingen.
- Openingsdruk: 0,2 bar, 1 bar en 6 bar
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 69,46/ stukexcl. btw

€ 84,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNRO
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
38S
Afdichting materiaal
NBR