Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNROC-S16

  • ERIKS:805475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Leidingbouw terugslagklep type RHD.
- Met pijpaansluitingen.
- Openingsdruk: 0,2 bar, 1 bar en 6 bar
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 22,01/ stukexcl. btw

€ 26,63incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNRO
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
16S
Afdichting materiaal
NBR
Alternatieven
Product Image

STAUFF Terugslagklep FI-RV-16S-W3-1-MS

  • Eriks:14519163
  • Manufacturer:6010001626

€ 34,42/ stukexcl. btw

€ 41,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026