Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNROC-S10

  • ERIKS:805432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Leidingbouw terugslagklep type RHD.
- Met pijpaansluitingen.
- Openingsdruk: 0,2 bar, 1 bar en 6 bar
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 13,34/ stukexcl. btw

€ 16,14incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNRO
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
630 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
10S
Afdichting materiaal
NBR
Alternatieven
Product Image

STAUFF Terugslagklep FI-RV-10S-W3-1-MS

  • Eriks:14519123
  • Manufacturer:6010001623

€ 20,19/ stukexcl. btw

€ 24,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/04/2027