Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNROC-L28

  • ERIKS:805424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Leidingbouw terugslagklep type RHD.
- Met pijpaansluitingen.
- Openingsdruk: 0,2 bar, 1 bar en 6 bar
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 48,81/ stukexcl. btw

€ 59,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNRO
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
100 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
28L
Afdichting materiaal
NBR
Alternatieven
Product Image

STAUFF Terugslagklep FI-RV-28L-W3-1-MS

  • Eriks:14481867
  • Manufacturer:6010001618

€ 76,90/ stukexcl. btw

€ 93,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026