Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNRO-S12

  • ERIKS:11451991
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Leidingbouw terugslagklep type RHD.
- Met pijpaansluitingen.
- Openingsdruk: 0,2 bar, 1 bar en 6 bar
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 11,85/ stukexcl. btw

€ 14,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNRO
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
630 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
12S
Opties
Zonder moer en snijring
Afdichting materiaal
NBR