€ 34,40/ stukexcl. btw
€ 41,62incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR28/22/28L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 28L - M36x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
D2 | 22 mm |
d3 | 28 mm |
dy | 24 mm |
dy2 | 19 mm |
I4 | 30.5 mm |
l2 | 30.5 mm |
l6 | 30.5 mm |
lg | 76 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 36 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026