€ 41,76/ stukexcl. btw
€ 50,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR25/16/25S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 25 mm |
D2 | 16 mm |
d3 | 25 mm |
dy | 20 mm |
dy2 | 12 mm |
I4 | 30 mm |
l2 | 30 mm |
l6 | 33.5 mm |
lg | 84 mm |
lg2 | 42 mm |
SW2 | 36 mm |
€ 32,96/ stukexcl. btw
€ 39,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026