Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-S25-S12-S25-ES4

  • ERIKS:14989840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 51,57/ stukexcl. btw

€ 62,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR25/12/25ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
D2
12 mm
d3
25 mm
dy
20 mm
dy2
8 mm
I4
30 mm
l2
30 mm
l6
34.5 mm
lg
84 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm