Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-S20-S25-S20

  • ERIKS:11450482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 46,41/ stukexcl. btw

€ 56,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR20/25/20S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
D2
25 mm
d3
20 mm
dy
16 mm
dy2
20 mm
I4
31.5 mm
l2
31.5 mm
l6
30 mm
lg
84 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 38,38/ stukexcl. btw

€ 46,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026