Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-S20-S12-S20

  • ERIKS:11450479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 47,30/ stukexcl. btw

€ 57,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR20/12/20S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
D2
12 mm
d3
20 mm
dy
16 mm
dy2
8 mm
I4
26.5 mm
l2
26.5 mm
l6
29.5 mm
lg
74 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 41,37/ stukexcl. btw

€ 50,06incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026