€ 47,27/ stukexcl. btw
€ 57,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR20/10/20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 20 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 20 mm |
dy | 16 mm |
dy2 | 7 mm |
I4 | 26.5 mm |
l2 | 26.5 mm |
l6 | 29.5 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 41,41/ stukexcl. btw
€ 50,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027