€ 19,37/ stukexcl. btw
€ 23,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR16/10/16S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 16 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 7 mm |
I4 | 24.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l6 | 25.5 mm |
lg | 66 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 15,54/ stukexcl. btw
€ 18,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026