€ 21,78/ stukexcl. btw
€ 26,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR12/16/12S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
D2 | 16 mm |
d3 | 12 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 12 mm |
I4 | 24.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l6 | 24.5 mm |
lg | 66 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 18,12/ stukexcl. btw
€ 21,93incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026