Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-L8-L6-L8-P

  • ERIKS:11450402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR08/06/08L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
D2
6 mm
d3
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I4
14 mm
l2
14 mm
l6
14 mm
lg
42 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,09/ stukexcl. btw

€ 8,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027