€ 14,95/ stukexcl. btw
€ 18,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR08/10/08L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 8 mm |
dy | 6 mm |
dy2 | 8 mm |
I4 | 15 mm |
l2 | 15 mm |
l6 | 15 mm |
lg | 44 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
€ 13,25/ stukexcl. btw
€ 16,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026