€ 54,64/ stukexcl. btw
€ 66,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR35/28/35L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 35L - M45x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
D2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
dy | 30 mm |
dy2 | 24 mm |
I4 | 34.5 mm |
l2 | 34.5 mm |
l6 | 37.5 mm |
lg | 90 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
€ 45,55/ stukexcl. btw
€ 55,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026