Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-L28-L22-L22-ES4

  • ERIKS:14989825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 61,87/ stukexcl. btw

€ 74,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR28/22/22ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
D2
22 mm
d3
22 mm
dy
19 mm
dy2
19 mm
I4
30.5 mm
l2
30.5 mm
l6
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 50,78/ stukexcl. btw

€ 61,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026