€ 21,20/ stukexcl. btw
€ 25,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR18/15/18L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
D2 | 15 mm |
d3 | 18 mm |
dy | 15 mm |
dy2 | 12 mm |
I4 | 23.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l6 | 24 mm |
lg | 62 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 17,11/ stukexcl. btw
€ 20,70incl. btw
178 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026