€ 33,97/ stukexcl. btw
€ 41,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR18/10/10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 10 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 8 mm |
I4 | 23.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l6 | 24 mm |
lg | 62 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 31,38/ stukexcl. btw
€ 37,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026