€ 34,50/ stukexcl. btw
€ 41,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR15/22/15L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 15 mm |
D2 | 22 mm |
d3 | 15 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 19 mm |
I4 | 28 mm |
l2 | 28 mm |
l6 | 27.5 mm |
lg | 70 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 30,09/ stukexcl. btw
€ 36,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026