Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-L12-L8-L12-P

  • ERIKS:11450404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,27/ stukexcl. btw

€ 13,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR12/08/12L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
D2
8 mm
d3
12 mm
dy
10 mm
dy2
6 mm
I4
17 mm
l2
17 mm
l6
17 mm
lg
48 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,05/ stukexcl. btw

€ 10,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026