Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-L12-L18-L12

  • ERIKS:11450421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 26,70/ stukexcl. btw

€ 32,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR12/18/12L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
D2
18 mm
d3
12 mm
dy
10 mm
dy2
15 mm
I4
24 mm
l2
24 mm
l6
23.5 mm
lg
62 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 23,50/ stukexcl. btw

€ 28,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026