Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-L12-L15-L12-ES4

  • ERIKS:14989809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 18,05/ stukexcl. btw

€ 21,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR12/15/12ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
D2
15 mm
d3
12 mm
dy
10 mm
dy2
12 mm
I4
21 mm
l2
21 mm
l6
21 mm
lg
56 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 13,32/ stukexcl. btw

€ 16,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026