Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-T-L15

  • ERIKS:879541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

323 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T15L -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
l2
21 mm
lg
56 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026