Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-S6-P

  • ERIKS:797758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T06S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6S - M14x1.5
Nom. druk
PN800
d1
6 mm
dy
4 mm
l2
16 mm
lg
46 mm
lg2
23 mm
SW2
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027