Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-S38-ES4

  • ERIKS:14989845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 60,58/ stukexcl. btw

€ 73,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T38ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
l2
41 mm
lg
114 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 28,17/ stukexcl. btw

€ 34,09incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026