Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-S30

  • ERIKS:797855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 31,60/ stukexcl. btw

€ 38,24incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T30S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
30S - M42x2.0
Nom. druk
PN420
d1
30 mm
dy
25 mm
l2
35.5 mm
lg
98 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 18,17/ stukexcl. btw

€ 21,99incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026