Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-S20

  • ERIKS:797839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,47/ stukexcl. btw

€ 19,93incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T20S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
16 mm
l2
26.5 mm
lg
74 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,86/ stukexcl. btw

€ 11,93incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026