Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-S12-ES4-P

  • ERIKS:14989835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T12ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
21.5 mm
lg
58 mm
lg2
29 mm
SW2
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026