Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-S10-ES4-P

  • ERIKS:14989834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,15/ stukexcl. btw

€ 9,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T10ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
l2
17.5 mm
lg
50 mm
lg2
25 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,12/ stukexcl. btw

€ 4,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026