Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-LL8-P

  • ERIKS:797545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T08LL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8LL - M12x1.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8LL - M12x1.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8LL - M12x1.0
Nom. druk
PN100
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
11.5 mm
lg
34 mm
lg2
17 mm
SW2
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026