Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-LL4-1S

  • ERIKS:797502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T04LL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
4LL - M8x1.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
4LL - M8x1.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
4LL - M8x1.0
Nom. druk
PN100
d1
4 mm
dy
3 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026