Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-L8-ES4-P

  • ERIKS:14989832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T08ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
14 mm
lg
42 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,72/ stukexcl. btw

€ 3,29incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026