Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-L6-ES4-P

  • ERIKS:14989831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,09/ stukexcl. btw

€ 7,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T06ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
l2
12 mm
lg
38 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026