Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-L18-ES4

  • ERIKS:14989820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,35/ stukexcl. btw

€ 18,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T18ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN400
d1
18 mm
dy
15 mm
l2
23.5 mm
lg
62 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

482 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026