€ 5,91/ stukexcl. btw
€ 7,15incl. btw
1387 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TV |
Referentiecode | T12L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 3,60/ stukexcl. btw
€ 4,36incl. btw
166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026