Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-L10-P

  • ERIKS:797588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T10L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN500
d1
10 mm
dy
8 mm
l2
15 mm
lg
44 mm
lg2
22 mm
SW2
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,99/ stukexcl. btw

€ 3,62incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026